WESTWARD 5TCU3 オイルポンプ エアオペポンプ比 5 1 16 ガロン
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
アイテム価格 | オイルポンプ |
空気吸入口 | 1/4FNPT |
エアモーターサイズ | 2.5インチ |
消費量@ 100 PSI | CFM 6.5 |
コンテナのサイズ | 16ガロン。 |
流体出口スレッド(In。) | 3/4MNPT |
最大吸気口(PSI) | 115 |
マックス 出力 | 6.6 gpm |
最小吸気圧 | 70 |
最大出口圧力(PSI) | 580 |
ポンプ比 | 5:1 |
タイプ | エアオペレート |
作業フロー最大。 (GPM) | 6.6 |
船の重量(kg) | 7.44 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 128.27 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。