入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | CR-V(クロームバナジウム) |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E191 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 6 | 16進法 | 1.5 " | 25 / 32 " | スタンダード | ¥176 | ||
10E203 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 8 | ダブルスクエア | 1.625 " | 13 / 16 " | スタンダード | ¥299 | ||
10E204 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 8 | ダブルスクエア | 1 23 / 32 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥1,464 | ||
10E205 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 8 | ダブルスクエア | 1 23 / 32 " | 1" | スタンダード | ¥1,721 | ||
10E208 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | - | 1 23 / 32 " | 1 5 / 16 " | スタンダード | ¥3,873 | ||
10E209 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | - | 1 23 / 32 " | 1.375 " | スタンダード | ¥548 | ||
10E210 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | - | 1 31 / 32 " | 1.437 " | スタンダード | ¥5,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。