WESTWARD 5M466 トランスミッションリフト伸縮式 1000 ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションリフト |
エア圧 | 90 PSI |
ベースサイズ | 33-5/8 x 33-5/8" |
頭 | スプラインとボルト穴の位置合わせのために、左右に12度、前方に42度、後方に46度傾けることができます。 |
吊り上げ能力 | 1000ポンド |
最大持ち上げ高さ | 78.125 " |
吊り上げ高さ最小 | 37.75 " |
タイプ | 伸縮式空気/油圧 |
船の重量(kg) | 77.22 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。