WESTWARD 13X041 エアー/手動変圧器ジャック 1 トン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションリフト |
エア圧 | 110-175 PSI |
ベースサイズ | 42-1/2 x 39-1/2" |
頭 | 取り外し可能な |
高さ | 7.5 " |
長さ | 42.5 " |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
最大持ち上げ高さ | 77.375 " |
吊り上げ高さ最小 | 48.625 " |
マックス。 高さ | 77.375 " |
最小 高さ | 48-5 / 8インチ |
タイプ | エア/マニュアル |
幅(Width) | 39.5 " |
船の重量(kg) | 139.05 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 129.29 |
船幅(cm) | 58.17 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。