入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルベンチマルチメータ |
アンペアAC | 400 uA〜10 A |
基本的なDC精度 | +/- 0.025 |
キャパシタンス | 40nF〜40 mF |
カウント | 39999 |
ディスプレイ | ダブルバックライトディスプレイ |
周波数カウンター | 40 Hz〜400 MHz |
インタフェース | RS232CおよびUSB |
安全性評価 | CE |
温度。 範囲 | -40度Fから1832度F、(-40度Cから100度C) |
真のRMS | 有り |
電圧(AC) | 4から1000Vへ |
電圧(DC) | 400mV〜1000 V |
船の重量(kg) | 3.59 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。