WESTWARD 1AVR4 トランスミッションリフト油圧 700 ポンドキャップ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションリフト |
ベースサイズ | 36-1/8 x 32-5/8" |
頭 | 完全に調整可能な傾斜、マクロおよびマイクロ傾斜調整が可能 |
長さ | 9.75 " |
吊り上げ能力 | 700ポンド |
最大持ち上げ高さ | 76.375 " |
吊り上げ高さ最小 | 57.25 " |
マックス。 高さ | 76.375 " |
最小 高さ | 57-1 / 4インチ |
タイプ | 油圧 |
幅(Width) | 9.75 " |
船の重量(kg) | 58.05 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。