WESTWARD 53PN53 クロームソケットセット、差込角1/2インチ、37個
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
測定タイプ | SAE |
個数 | 37 |
ソケットが含まれています | 1/2インチドライブ12ポイント標準:3/8インチ、7/16インチ、1/2インチ、9/16インチ、5/8インチ、11/16インチ、3/4インチ、13/16インチ、7/8インチ、15/16インチ、1インチ、1-1/16インチ、1-1/8インチ、1-3/16インチ、1-1/4インチ、1-5/16インチ、1-3/8インチ。 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント 深さ: 3/8 インチ、7/16 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、5/8 インチ、11/16 インチ、3/4 インチ、13/16 インチ、7/8 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 9.59 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | テザー対応 | 終了 | 測定タイプ | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | なし | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 10 | メトリック | ¥39,879 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フルポリッシュクロームバナジウム | - | 49 | SAEとメトリック | ¥51,399 | ||
42W522 | 12 | なし | 1" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロムメッキ | - | 17 | SAE | ¥142,513 | ||
4LXC7 | なし | 12 | 1 / 2 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フルポリッシュクロームメッキ | - | 11 | SAE | ¥31,199 | ||
4PL98XNUMX | 12 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 20 | SAE | ¥12,943 | ||
4円81円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | SAE | ¥210,702 | ||
4円83円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | メトリック | ¥192,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。