入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュクロームメッキ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 11 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 12 Pt。深さ:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8 「」 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | テザー対応 | 終了 | 測定タイプ | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | なし | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 10 | メトリック | ¥39,890 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フルポリッシュクロームバナジウム | - | 49 | SAEとメトリック | ¥51,399 | ||
42W522 | 12 | なし | 1" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロムメッキ | - | 17 | SAE | ¥142,513 | ||
4PL98XNUMX | 12 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 20 | SAE | ¥12,943 | ||
4円81円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | SAE | ¥233,563 | ||
4円83円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | メトリック | ¥213,866 | ||
53PN25 | 6 | なし | 1 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | SAE | 10 | - | ¥2,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。