WESTWARD 42W522 ソケットセット 1ドライブ 17個
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | クロムメッキ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 17 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 23.56 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 70.36 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | テザー対応 | 終了 | 測定タイプ | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | なし | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 10 | メトリック | ¥39,890 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フルポリッシュクロームバナジウム | - | 49 | SAEとメトリック | ¥51,399 | ||
4LXC7 | なし | 12 | 1 / 2 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フルポリッシュクロームメッキ | - | 11 | SAE | ¥28,079 | ||
4PL98XNUMX | 12 | 6 | 3 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 20 | SAE | ¥12,943 | ||
4円81円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | SAE | ¥233,563 | ||
4円83円 | 12 | なし | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | - | 21 | メトリック | ¥213,866 | ||
53PN25 | 6 | なし | 1 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | クロム | SAE | 10 | - | ¥2,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。