入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舌ペンチと溝ペンチ |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 浸した |
絶縁ユニット | いいえ |
顎の長さ | 1" |
あごのスタイル | 湾曲した顎 |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.875 " |
顎の位置の数 | 5 |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.23 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。