入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械/機器ラベル |
高さ | 5" |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 黒、赤/白 |
材料 | 粘着性ポリエステル |
金属検出可能 | いいえ |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。