WESTWARD 4PMG6カートンステープルスティック1 / 2x 3 / 8L-25000パック
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
アイテム価格 | カートンステープル |
照合タイプ | 接着剤 |
色 | シルバー |
クラウン | 1 / 2 " |
脚長 | 3 / 8 " |
材料 | 亜鉛メッキ金属 |
ポイントタイプ | シャープ |
ステープルタイプ | スティック |
スティック数量 | 50 |
船の重量(kg) | 7.94 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8305200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。