WESTWARD 4PME7カートンステープルスティック1-3 / 8 x 3 / 4L-25000パック
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
アイテム価格 | カートンステープル |
照合タイプ | 接着剤 |
色 | 銅 |
クラウン | 1-3 / 8」 |
脚長 | 3 / 4 " |
材料 | 銅化金属 |
ポイントタイプ | シャープ |
ステープルタイプ | スティック |
スティック数量 | 50 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8305200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。