WESTWARD 4PMF1カートンステープルコイル1-1 / 4 x 3 / 4L-24000パック
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
アイテム価格 | カートンステープル |
コイル量 | 1000 |
照合タイプ | 接着剤 |
色 | 銅 |
クラウン | 1-1 / 4」 |
脚長 | 3 / 4 " |
材料 | 銅化金属 |
ポイントタイプ | シャープ |
ステープルタイプ | コイル |
船の重量(kg) | 19.73 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8305906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。