WESTWARD 4KTV7 パーツウォッシャー モバイル 20 ガロン L 28 23/64
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
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 粉末コーティング20ゲージスチール |
負荷容量 | 50ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 7-7/8 |
全体の高さ | 34.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 13 / 64 " |
全幅 | 19 " |
ポンプサイズ | 0.058HP、316GPH @ 1 / 3Ft |
タンク容量 | 20ガロン。 |
タンクの高さ | 7-7 / 8インチ |
タンクの長さ | 29-3 / 4インチ |
タンク幅 | 20-1 / 2インチ |
タイプ | モバイル |
電圧 | 120V / 60Hz |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。