WESTWARD 35MT16 パーツワッシャー 40 ガロン 200 ポンド容量
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
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 鋼 |
ろ過 | 変わりやすい |
負荷容量 | 200 |
公称タンク深さ(インチ) | 10-1/4 |
出力ワット | 43 |
全体の高さ | 35 |
全体の長さ(Overall Length) | 44.75 |
全幅 | 21.5 |
タンク容量 | (1) 18-1/4 ガロン、(1) 22-3/4 ガロン |
タンクの高さ | 10-3/4 |
タンクの長さ | 22-3/4 |
タンク幅 | 19-1/4 |
温度。 範囲 | 40度160度 |
タイプ | 水性 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 54.45 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 116.08 |
船幅(cm) | 56.39 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。