WESTWARD 44ZJ87 ポータブルツールチェスト 20-1/2×8-19/32×13-3/4
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
カラーファミリー | ブラック |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 8-5 / 16」 |
内側の高さ | 9.593 |
内幅 | 20 3 / 32 " |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
引き出しの数 | 2 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 0 |
外側の深さ | 9" |
外の高さ | 14 " |
外側の幅 | 20 " |
全体の深さ | 8.593 |
全体の高さ | 13.75 " |
全幅 | 20.5 " |
ストレージ容量 | 1900 cu。 に。 |
重量容量 | 55ポンド |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 引き出しスライド | 深さの内側 | アイテム価格 | ロックシステム | 全体の深さ | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J165 | レッド | フリクションスライド | 9.5 " | ポータブルツールチェスト | 南京錠 | 40.12 " | 1900立方インチ | ¥27,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。