WESTWARD 10J165 ツールチェスト 幅20-1/2x奥行き8-5/8x高さ13-3/4 レッド
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
アイテム価格 | ポータブルツールチェスト |
色 | レッド |
引き出しスライド | フリクションスライド |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 9.5 " |
内側の高さ | 9.593 |
内幅 | 20 3 / 32 " |
負荷定格 | 22ポンド |
ロックシステム | 南京錠 |
材料 | プラスチック、スチール |
引き出しの数 | 2 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 0 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 13.75 " |
全幅 | 20.5 " |
ストレージ容量 | 1900立方インチ |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 引き出しスライド | 深さの内側 | アイテム価格 | ロックシステム | 全体の深さ | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44ZJ87 | ブラック | 摩擦 | 8-5 / 16」 | ポータブルツールボックス | 南京錠ハスプ | 8.593 | 1900 cu。 に。 | ¥26,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。