入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 10 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 4-5/8 to 11-19/32" |
SAEまたはメトリック | SAE |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | ユニバーサル |
レンチが含まれています | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8" |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。