アイテム価格 | エンジニアルール |
構造 | 真ちゅう製スライド付き木材、ストライクプレート、真ちゅうメッキエンドキャップ、リベットで留められた真ちゅう製ロックジョイント |
終了 | 耐摩耗性エポキシ |
卒業タイプ | スタンダード |
卒業 | 1/10', 1/100', 1/16" |
長さ | 72 " |
マーキング | 通常の外側マーキング、段階的なスライド、赤色の 16 インチ スタッド センター |
幅(Width) | 15.9 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。