アイテム価格 | ブラシ付チッピングハンマー |
ブレード(1)長さ | 7 / 8 " |
ブレード(1)幅 | 3" |
Handle | 鋼線 |
ヘッドの長さ | 3.125 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 4.4オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。