アイテム価格 | 工業用ノズル |
色 | ブルー/ブラック |
接続 | Ght |
構造 | ダイキャスト亜鉛ボディと真ちゅう製スプレーチップ |
設計 | フロントトリガー |
フロー制御 | ラバー |
注ぐ速さ | 調整可能なスプレー/フロントトリガー |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。