アイテム価格 | デジタルタイヤ空気圧計 |
色 | シルバー |
長さ | 6" |
材料 | プラスチック |
マックス 空気圧 | 99.5のプサイ |
圧力範囲 | 2から99.5へのpsi |
サイズ | 1.625 " |
のために使用される | タイヤ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。