定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 2AJK3 プラスチック ハンドル プライバー 長さ 18 インチ | AB8YPM

WESTWARD 2AJK3 プラスチック ハンドル プライバー 長さ 18 インチ

在庫あり
アイテム:AB8YPM モデル:2AJK3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,060 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドライバーハンドルバール
直径13 / 32 "
材料熱処理鋼
全体の長さ(Overall Length)18 "
全幅25 / 32 "
プライバーのサブカテゴリバール
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
厚さ13 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)2.79
HSコード8205593080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル直径全体の長さ(Overall Length)全幅厚さ価格
WESTWARD 2AJK2 プラスチック ハンドル プライバー 長さ 12 インチ | AB8YPL 2AJK23 / 8 "12 "11 / 16 "3 / 8 "¥4,517
WESTWARD 2AJK4 プラスチックハンドルプライバー 25 1/4 インチ長 | AB8YPN 2AJK413 / 32 "25.25 "25 / 32 "13 / 32 "¥6,117

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 2AJK3 プラスチック ハンドル プライバー 長さ 18 インチ
¥3,060 /単価