入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
個数 | 8 |
パイロットドリルサイズ | 1/4 "直径x4" Lおよび1/4 "直径x3" L |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 3/8 "六角と7/16"六角 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | バイメタル |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8202990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。