WESTWARD 1VXK4 ホールソーキット バイメタル 3/4 ~ 4.5 インチ 19 個
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 1 / 4 " |
構造 | 硬化鋼バッカーを備えたM3高速度鋼最先端 |
マックス。 切削深さ | 1-1 / 2」 |
個数 | 19 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x長さ3" |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 4-1/2" |
シャンクサイズ | 1/4 "六角と7/16"六角 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 And 5/8-18" |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | バイメタル |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。