WESTWARD 22XP36 ドレイン クリーニング ガン 3/4 ~ 2-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 排水管洗浄ガン |
チャックタイプ | スライドアクション |
ドレンライン容量ID | 3/4から2-1 / 2インチ |
ドラム容量 | 50フィートの5/16 "または35フィートの3/8"ケーブル |
モーター定格 | 120V、60Hz、5.7A、550W、クラス II、単相 |
モータータイプ | 可変速度 |
動作速度 | 500 RPM |
船の重量(kg) | 15.39 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 64.01 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
22XP37 | ドレンクリーニングガンキット | ¥118,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。