GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 ユーティリティ カート 2400 ポンド スチール 66 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 27 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 30.5 " |
棚の長さ | 60 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 100.8 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 唇の高さ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1200ポンド | 6" | 2400ポンド | 2 | 39.25 " | 42 " | 24.5 " | ¥119,172 | ||
EAS-1836から95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 2 | 36 " | 41.75 " | 18 " | ¥87,511 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ¥147,387 | ||
RSCE-3048-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 30.25 " | ¥150,460 | ||
RSCE-3060-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 66 " | 30.25 " | ¥173,164 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ¥151,170 | ||
3SLT-2436-2K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 2000ポンド | 6" | 2000ポンド | 1 | 41.25 " | 42 " | 24.25 " | ¥148,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。