GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 ユーティリティ カート 2000 ポンド スチール 42 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 2000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 9.75 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 41.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 唇の高さ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1200ポンド | 6" | 2400ポンド | 2 | 39.25 " | 42 " | 24.5 " | ¥119,172 | ||
RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1200ポンド | 6" | 2400ポンド | 2 | 39.25 " | 66 " | 30.5 " | ¥161,338 | ||
EAS-1836から95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 600ポンド | 5" | 1200ポンド。 | 2 | 36 " | 41.75 " | 18 " | ¥87,511 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ¥147,387 | ||
RSCE-3048-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 30.25 " | ¥150,460 | ||
RSCE-3060-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 66 " | 30.25 " | ¥173,164 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 1-1 / 2 "上部と下部 | 1300ポンド | 6" | 3600ポンド | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ¥151,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。