WESTWARD 22UV44 石材用ドリルビット直径 1-1/2 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組積造ドリルビット |
ビット径 | 1-1 / 2」 |
カッターヘッド | 2 |
掘削長さ | 4.5 " |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
シャンク形状 | ラウンドシャンク |
シャンクサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。