入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組積造ドリルビット |
ビット径 | 1" |
カッターヘッド | 2 |
掘削長さ | 4.5 " |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
シャンク形状 | ラウンドシャンク |
シャンクサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。