WESTWARD 21WM91 インパクトソケット 差込角1-1/2インチ 115mm 6点
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
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1.5 " |
終了 | リン酸塩 |
材料 | クロムモリブデン合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 115 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 10.42 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
21WM89 | 4.5 " | 100 mm | ¥142,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。