入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手のこぎり |
ブレードの長さ | 15 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 4" |
演算 | 切断用 |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 木材とTPR |
カーフ | 0.06 " |
長さ | 18.5 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 7 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 長さ | インチあたりの歯 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46A926 | 高炭素鋼 | 大きな手の開口部 | ハードウッド | 18 " | 9 | ¥4,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。