入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手のこぎり |
ブレードの長さ | 15 " |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
演算 | 切断用 |
ハンドルデザイン | 大きな手の開口部 |
ハンドル材料 | ハードウッド |
長さ | 18 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 9 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ツールボックス |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 長さ | インチあたりの歯 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21HT84 | 鋼 | 人間工学的 | 木材とTPR | 18.5 " | 7 | ¥4,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。