入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースエクステンション |
色 | ブラック |
拡張タイプ | 柔軟な熱可塑性プラスチック |
フィッティングエンド(インチ) | 1/8 |
ホースの長さ | 3ft。 |
インレット | 1/8 NPT(M) |
材料 | 熱可塑性プラスチック、スチール |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
作動圧力 | 3500のプサイ |
アウトレット | 1/8 NPT(M) |
全体の直径 | 内径0.14インチ、外径0.33インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。