入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースエクステンション |
接続 | 1/8 "MNPT |
最小破裂圧力 | 10000 PSI |
サイズ | 12 " |
作動圧力 | 3500 PSI |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | インレット | 材料 | マックス。 圧力 | アウトレット | サイズ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15F204 | 1/8 "MNPT | - | 5800のプサイ | 1/8 "MNPT | 12 "L | - | ¥4,998 | ||
15F205 | 1/8 "MNPT | - | 5800のプサイ | 1/8 "MNPT | 18 "L | - | ¥5,497 | ||
21EM33 | 1/8 NPT(M) | 熱可塑性プラスチック、スチール | 10000のプサイ | 1/8 NPT(M) | - | - | ¥3,164 | ||
4BY77 | - | ナイロン編組/ゴム | - | - | 12 "L | 3500 PSI | ¥1,049 | ||
4BY78 | - | ナイロン編組/ゴム | - | - | 18 "L | 3500 PSI | ¥1,447 | ||
4BY80 | - | - | - | - | 18 "L | 3500 PSI | ¥1,449 | ||
4BY83 | - | ナイロン編組/ゴム | - | - | 24 "L | 3500 PSI | ¥3,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。