入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルータビット |
角度 | 90度 |
ベアリング径(に。) | 1/16 |
切断径 | 1-1 / 4」 |
切削長さ | 15 / 16 " |
切り込みの深さ | 5/16インチ |
フルートの長さ | 15 / 16 " |
材料 | 合金鋼/超硬 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
半径 | 5 / 32 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1 11 / 16 " |
サブカテゴリ | ルータービット |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 3.61 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.61 |
HSコード | 8207703040 |
プロダクト | モデル | 半径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20KY41 | 1 / 4 " | 1.625 " | ¥15,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。