入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 63 / 64 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
挿入長さ | 63 / 64 " |
材料 | クロムバナジウム |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7 / 64 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 7 / 64 " |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | チップサイズ | ビット長 | 終了 | ヒントタイプ | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LE13 | T27 | - | クロム | トルクス | S2鋼、クロムバナジウム | 6 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥2,541 | ||
3LE36 | #1 | - | クロム | ポジドリフ | S2鋼、クロムバナジウム | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥765 | ||
3LE38 | #3 | - | クロム | ポジドリフ | S2鋼、クロムバナジウム | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥269 | ||
3LE40 | #1 | - | クロム | フィリップス | S2鋼、クロムバナジウム | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥269 | ||
3LE44 | 3 / 16 " | - | クロム | スロット | S2鋼、クロムバナジウム | 1 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥269 | ||
3LE45 | 1 / 4 " | - | クロム | スロット | S2鋼、クロムバナジウム | 1 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥2,698 | ||
3LE47 | #1 | - | クロム | 正方形である | S2鋼、クロムバナジウム | 4 | 1 55 / 64 " | SAE | ¥748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。