入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパークプラグソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | クロムバナジウム |
ポイント数 | 6 |
出力ドライブサイズ | 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 13 / 16 " |
ソケットの深さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ソケットの深さ | ドライブサイズ | 終了 | ポイント数 | 出力ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KEJ5 | スタンダード | 3 / 8 " | クロームニッケルメッキ | 6 | 16 mm | 2 25 / 64 " | メトリック | 16 mm | ¥218 | ||
1KEJ6 | スタンダード | 3 / 8 " | クロームニッケルメッキ | 6 | 21 mm | 2 39 / 64 " | メトリック | 21 mm | ¥257 | ||
20HW58 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 6 | 5 / 8 " | 2 9 / 16 " | SAE | 5 / 8 " | ¥284 | ||
20HW59 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 6 | 13 / 16 " | 2 9 / 16 " | SAE | 13 / 16 " | ¥312 | ||
20HW62 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 洗練された | 8 | 1 / 4 " | 1" | SAE | 1 / 4 " | ¥227 | ||
20HW63 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 洗練された | 8 | 5 / 16 " | 1" | SAE | 5 / 16 " | ¥93 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。