WESTWARD 20GZ33 ドレン クリーニング ケーブル インナー C 5/8 インチ x 100 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水管洗浄ケーブル |
ケーブルタイプ | 内核 |
接続サイズ | 5 / 8 " |
ドレンライン容量ID | "3へ" 6 |
材料 | 鋼 |
最大実行 | 100のフィート |
個数 | 1 |
サイズ | 5/8 "x100フィート |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 12.95 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。