WESTWARD 1ZKY1 トランスミッション ジャック 1100 ポンド 9 - 24 3/4 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションジャック |
ベースサイズ | 28-3 / 4 x 15 " |
頭 | トランスミッションボルトのパターンとピンの最適な位置合わせのために、調整可能を前後左右に傾けることができます |
高さ | 13.625 |
長さ | 15 " |
吊り上げ能力 | 1100ポンド |
最大持ち上げ高さ | 24.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 9" |
マックス。 高さ | 24.75 " |
最小 高さ | 9インチ |
タイプ | 自動車 |
幅(Width) | 31.125 |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 85.85 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。