Westward 1ZKY3 transmission jack is used in automotive repair shops and garages. Its purpose is to facilitate the removal and installation of transmissions from vehicles. This jack provides stability and control during the lifting and lowering processes, ensuring safety and efficiency.
特徴:
- トランスミッションの取り扱い作業中の耐久性と安定性を実現する頑丈なスチールフレームを備えています。
- この Westward 1ZKY3 トランスミッション ジャッキには、手動ハンドル リフティング アクチュエータが装備されており、リフト高さを正確に制御および調整できます。
- 耐荷重は 1 トンで、ほとんどの車両のトランスミッションを持ち上げるのに十分な強度を備えています。
- このトランスミッションジャッキにはチェーン固定機構が付いており、昇降時にトランスミッションが安全に所定の位置に留まります。
よくある質問:
Q. ミッションジャッキの昇降範囲はどのくらいですか?
A. このジャッキの吊り上げ範囲は約 8 ~ 33 インチで、さまざまなタイプのトランスミッションの吊り上げに多用途に使用できます。
Q. このトランスミッションジャックを使用する場合、どのような安全上の注意事項に従う必要がありますか?
A.
- トランスミッションジャックを操作する前にユーザーマニュアルをよく読み、その適切な使用法と制限事項を理解してください。
- 毎回使用する前に、油圧システム、チェーン、構造的完全性の確認など、ジャッキに損傷や摩耗の兆候がないか検査してください。
- 持ち上げ作業中に転倒したり不安定になったりしないように、トランスミッション ジャックが平らで安定した面に置かれていることを確認してください。
- 事故を防ぐため、トランスミッションを持ち上げる前に、車両をジャッキスタンドまたはリフトにしっかりと設置してください。
- 持ち上げる前に、付属のチェーンまたは固定機構を使用してトランスミッションがジャッキに適切に固定されていることを確認してください。
- バランスの崩れや事故の可能性を防ぐために、トランスミッションの重量をジャッキに均等に分散させてください。
- 手動ハンドルを操作してトランスミッションを上げ下げ購入に進むきは、可動部分に手や指を触れないよう注意してください。
- 損傷や故障を防ぐため、トランスミッション ジャックに規定の耐荷重を超える過負荷を与えないようにしてください。
- コンポーネントの落下や突然の動きによる怪我を防ぐために、周囲の人は持ち上げエリアに近づかないようにしてください。
- トランスミッションをゆっくりと着実に下げ、ジャッキの圧力を解放する前にトランスミッションが確実に位置決めされていることを確認します。
- トランスミッション ジャックを使用しないときは、湿気、熱、その他の潜在的な危険を避けて適切に保管してください。
Q. このトランスミッションジャックを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、耐荷重、昇降範囲、フレーム材質、電源、固定機構、全体サイズ、規格準拠、多用途性、組み立ての容易さ、携帯性、安全機能が含まれます。
Q. この Westward トランスミッション ジャックのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
A.
- 使用する前に、損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- 使用後は毎回ジャックを徹底的に掃除し、性能に影響を与える可能性のある汚れ、グリース、破片を取り除いてください。
- 腐食を防止し、スムーズな動作を確保するために、メーカーの推奨に従ってジャッキの可動部品に潤滑剤を塗布してください。
- 錆びや損傷を防ぐため、ジャックは乾燥した清潔な環境に保管し、湿気や極端な温度にさらさないようにしてください。