アイテム価格 | 絶縁ウォーターポンププライヤー |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
顎の長さ | 1.25 " |
ジョータイプ | Vジョー |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 1-1 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。