APPROVED VENDOR 30F451機器取り付けレール6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機器取り付けレール |
高さ | 8" |
長さ | 6" |
材料 | 18 ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
最大許容荷重 | 1450ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 217.42 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 7308909530 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。