APPROVED VENDOR 30F450機器取り付けレール4フィート
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
アイテム価格 | 機器取り付けレール |
高さ | 8" |
長さ | 4ft。 |
材料 | 18 ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
最大許容荷重 | 1450ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 153.92 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 7308909530 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。