入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドポイントショベル |
ブレードの長さ | 11.75 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | フォワードステップ、拡張ブレードソケット |
ブレード幅 | 8.5 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 103.63 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V170 | 11.25 " | 前進ステップ | 8.25 " | ナチュラル | 27 " | グラスファイバー | Dグリップ | ¥11,373 | ||
1WG31 | 11.5 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 8.5 " | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥9,254 | ||
3ユ82 | 11 " | 前進ステップ | 9" | イエロー | 48 " | グラスファイバー | ストレート | ¥11,657 | ||
4LVT2 | 11 " | Open | 8.75 " | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥9,847 | ||
4LVT3 | 9.75 " | クローズドバック | 9" | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥13,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。