入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形赤外線セラミックヒーター |
アンプ | 2.08 |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | 屋内 |
kW | 0.05 |
長さ | 20 " |
装着タイプ | ヒーターハウジングの長さの両端から3/4 "の位置にボルトを配置する |
要素の数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 220/240 |
出力 | 500 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。