WESTWARDラウンドポイントショベル
形式 | モデル | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4LVT3 | 9.75 " | クローズドバック | 9" | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥13,226 | |
B | 3ユ82 | 11 " | 前進ステップ | 9" | イエロー | 48 " | グラスファイバー | ストレート | ¥11,657 | |
C | 4LVT2 | 11 " | Open | 8.75 " | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥9,847 | |
D | 1WG31 | 11.5 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 8.5 " | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ストレート | ¥9,254 | |
E | 12V170 | 11.25 " | 前進ステップ | 8.25 " | ナチュラル | 27 " | グラスファイバー | Dグリップ | ¥11,373 | |
F | 1WG33 | 11.75 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 8.5 " | ナチュラル | 30 " | 木材 | Dグリップ | ¥6,672 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トルクアーム
- 関数発生器
- ドアランプ
- ガス検知管およびポンプ付属品
- パイプ継手
- 配管ツール
- リレー
- 落下保護
- ウインチ
- 復水ポンプおよび付属品
- PARKER メスブランチティー、コンプレッション、ステンレススチール
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1000ワット
- GENERAL ELECTRIC シャントトリップ
- EAZYPOWER XNUMX進拡張
- HOFFMAN 危険場所ウィンドウキット
- EATON FF2031Tシリーズ ストレートアダプター
- DBI-SALA 密閉空間エントリーシステム
- HONEYWELL マルチガス検知器
- BALDOR / DODGE XNUMXボルトピローブロックジャーナルベアリング
- BOSTON GEAR 200シリーズ フランジ付ヘリカルギヤ減速機