入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップ |
直径 | 1 / 2 " |
拡張長さ | 29 " |
ハンドルタイプ | 高耐衝撃性 ABS クッショングリップ付き |
長さ | 7.75 " |
材料 | ステンレス鋼、Neodymimum Magnetic |
プル容量 | 2ポンド |
表面サイズ | 直径 3/8 穴直径 0.23 インチ |
タイプ | 伸縮式 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プル容量 | 直径 | 拡張長さ | タイプ | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTX6 | - | - | 25 " | - | 銅 | 磁気ピックアップ | - | - | ¥1,459 | ||
HRT23F | 3-1/2-5ポンド | - | 25 " | - | - | 磁気ピックアップ | 6.25 " | - | ¥1,836 | ||
1VTX9 | 16ポンド | 3.5 " | - | - | - | 磁気ピックアップ | 8.75 " | プラスチック | ¥2,065 | ||
1VTY4 | 50ポンド | - | 37 " | - | - | 磁気ピックアップスティック | - | - | ¥5,108 | ||
1VTZ2 | 2ポンド | - | 24 " | - | - | 磁気ピックアップ | 5.25 " | 銅 | ¥828 | ||
1VTZ3 | 2ポンド | 7 / 16 " | 30 " | - | - | 磁気ピックアップ | 6.375 " | 銅 | ¥1,215 | ||
1VTZ4 | 2ポンド | 1 / 4 " | - | - | - | 磁気ピックアップ | 5.5 " | アルミニウム | ¥750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。