入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ミラー |
ベースサイズ | 1 9/16 × 1 × 1" |
基底型 | 磁気 |
ハンドルタイプ | 金属 |
長さ | 8 13 / 16 " |
材料 | ガラス |
ミラーサイズ(インチ) | 3 1/2'*2 1/8 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
形状 | 長方形の |
スイベルタイプ | ダブルボールソケットジョイント |
タイプ | ベース付き |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7009921000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。